Robinet d'équerre combiné, 1/2 pouce, imprimé
Robinet équerre mixte 1/2pouce imprimé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec filetage de raccordement auto-étanche
- Test sonore, certification PA-IX 718/IA
- Raccord à vis avec compensation de longueur
- Arbre long avec rosace coulissante
- Fabriqué en Allemagne
Tous nos robinets d'équerre haute qualité peuvent être imprimés d'après votre modèle. Il suffit de commander la référence distincte et nous vous contacterons pour connaître votre modèle.
Quantité d'achat minimum : 300 pièces
Délais de livraison :
• Si un modèle d'impression est disponible : 8 jours ouvrables
• Si un nouveau modèle d'impression doit être créé : 3 semaines
Couleur d'impression :
Noir (impression en couleur impossible)
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Laiton |
Finition | Chromé |
Filetage de raccordement | 1/2 pouce |
Raccord de compression | 3/8pouce x 10mm |
Raccord à vis pour flexible | 3/4pouce |
Marque d'homologation | PA-IX 718/IA |
Design | Imprimé |
Diamètre de la zone imprimable | 16 mm |