Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Robinet d'équerre combiné, 1/2 pouce, aérateur de tuyau, auto-étanche et imprimé

Soup. équ. mixte, 1/2 auto-sc. vent. tuyau impr.

Art. N° 0888902327
EAN 4052712312281

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec clapet anti-retour et aérateur de tuyau, conformément à la norme DIN 3266, en tant qu'ensemble de sécurité HP selon DIN 1988, Section 4, et DIN EN 1717 (RV et RB). Transformer le robinet d'équerre en publicité permanente et ciblée pour votre marque.
  • Test sonore, certification PA-IX 718/IA

  • Raccord à vis avec compensation de longueur

  • Arbre long avec rosace coulissante

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Tous nos robinets d'équerre haute qualité peuvent être imprimés d'après votre modèle. Il suffit de commander la référence distincte et nous vous contacterons pour connaître votre modèle.



Quantité d'achat minimum : 300 pièces



Délai de livraison


• Avec les modèles d'impression disponibles : 8 jours ouvrables
• Si un nouveau modèle d'impression doit être créé : 3 semaines

Couleur d'impression :


Noir (impression en couleur impossible)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Laiton

Finition

Chromé

Filetage de raccordement

1/2 pouce

Raccord de compression

3/8pouce x 10mm

Raccord à vis pour flexible

3/4pouce

Marque d'homologation

PA-IX 718/IA

Design

Imprimé, Avec filetage de raccord auto-étanche

Diamètre de la zone imprimable

16 mm