Road traffic mirror stainless steel Lite Plus
ROADTRAFMROR-(LITE PLUS)-SST-NF-670X520
Art.-nr. 0899125029
EAN 4068362364938
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Observatieafstand | 10 m |
Breedte | 770 mm |
Kleur | Rood/wit (basismateriaal) |
Hoogte | 630 mm |
Buisdiameter | 60 mm |
Materiaal | Aluminium/RVS A2 |
Uitvoering | No Frost Protection (NF) |
Productgewicht (per stuk) | 9000,000 g |
Spiegelbreedte | 600 mm |
Spiegelhoogte | 450 mm |
Toepassingsgebied | Driveways |