Riveteuse rivets aveugles ANG 310
Riveteuse rivets aveugles sans fil, ANG 310
RIVETEUSE SANS FIL ANG310 2,0AH
Art. N° 07009486
EAN 4065233030022
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Travail sans fatigue grâce à la poignée ergonomique et au centre de gravité équilibré
- Protège l'écrou à sertir par perçage avec couple optimisé et arrêt automatique
- Pratique grâce à la fonction de perçage automatique à la fin du processus de pose
- Grande longévité, conception robuste et compacte avec un carter résistant aux chocs
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Tension nominale | 14,4 V/DC |
Hauteur de levage | 5,5 mm |
Force d'installation des rivets | 13000 N |
Convient pour diamètre de rivet min. | 3,0 mm |
Convient pour diamètre de rivet max. | 5,0 mm |
Poids de la machine avec batterie | 2,1 kg |
CHARGEUR POUR AKKU-LG14-14,4V-ANG14
CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!