Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet tubulaire monobloc DIN 7339 acier zingué

Rivet tubulaire monobloc DIN 7339 acier zingué

Art. N° 0924514206
EAN 4038898302056
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7339, acier zingué (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Diamètre de tête (d2)

8 mm

Longueur (l1)

6 mm

Épaisseur de paroi (s)

0.4 mm

Poids du produit (par pièce)

0.311 g