Rivet plein à tête fraisée DIN 661 inox A2
Rivet plein à tête fraisée DIN 661 inox A2
RIVET TETE FRAISEE-DIN661-A2-4X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre de la tige (d1) | 4 mm |
Diamètre externe de douille (d2) | 3.87 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2 mm |