Rivet plein à tête bombée DIN 674 aluminium
Rivet plein à tête bombée DIN 674 aluminium
RIV-TB-DIN674-ALU-5X10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de la tige (d1) | 5 mm |
Diamètre de tête (d2) | 11.2 mm |
Diamètre externe de douille (d3) | 4.82 mm |
Longueur (l1) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2.5 mm |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Longueur de tige (e) | 2.5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0.930 g |
DIN | 674 |