Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet de tube

DIN 7340 forme A cuivre

Art. N° 0925007206

EAN 4024835732130

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet de tube

Art. N° 0925007206

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7340 cuivre, forme A
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Cuivre

Finition

Brut

Forme

A

Diamètre nominal (d1)

2,5 mm

Diamètre de tête (d2)

4,0 mm

Hauteur de tête (k1)

0,5 mm

Longueur (l1)

6 mm

Poids du produit (par pièce)

0,124 g

Épaisseur de paroi (s)

0,3 mm

DIN

7340