Rivet bombée
Rivet bombée, autres
RIV-TB-DIN674-3X6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de la tige (d1) | 3 mm |
Diamètre de tête (d2) | 6.8 mm |
Diamètre externe de douille (d3) | 2.87 mm |
Longueur (l1) | 6 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1.5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Longueur de tige (e) | 1.5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0.600 g |
DIN | 674 |