Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze

Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze
RIV-AV-TP-CUIVRE/BRONZE-(5-7)-3X10

Art. N° 09413 10

EAN 4011231863605

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze

Art. N° 09413 10

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Manchon : Cuivre brut. Tige : Bronze brut
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal x longueur (d1 x l1)

3 x 10 mm

Plage de serrage min./max.

5,0-7,0 mm

Diamètre de tête (dk)

6,5 mm

Hauteur de tête (k1)

0,8 mm

Charge de rupture au cisaillement

650 N

Charge de rupture à la traction

900 N

Matière du manchon

Cuivre

Matière du mandrin

Bronze

Finition manchon

Brut

Finition tige

Brut

Diamètre de perçage

3,1 mm

Normes

WN 941

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête bombée

Diamètre de broche (dm)

1,8 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil à rivets pop pneumatique PNG 102

RIVETEUSE-OLEOPNEUMATIQUE-PNG102

Unité d'air comprimé compacte et pratique, dotée d'un dispositif d'aspiration réglable des tiges de rivet avec interrupteur à glissière verrouillable pour traiter les rivets aveugles.
x 1 pcs
Outil à rivets pop pneumatique PNG 122

RIVETEUSE-OLEOPNEUMATIQUE-PNG122

Unité d'air comprimé compacte et pratique, dotée d'un dispositif d'aspiration réglable des tiges de rivet avec interrupteur à glissière verrouillable pour traiter les rivets aveugles.
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle ZEBRA

PINCE À RIVETS MANUELLE

Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle

PINCE À RIVETS MANUELLE

Pour sertir des rivets aveugles de diamètre ∅ 2,4 mm, 3 mm et 4 mm en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de ∅ 5 mm en aluminium
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle avec tête rotative

PINCE À RIVETS MANUELLE

x 1 pcs
Pince à rivet aveugles HNG 26 N

PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 26 N

Outil de pose de rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
x 1 pcs
Pince à rivets aveugles HNG 28 N

PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 28 N

Outil de pose de rivets aveugles avec longueur de rivet réglable (4 positions) pour rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
x 1 pcs
Combinaison doutils pour rivets aveugles

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés
x 1 pcs
Coffret de pince pour inserts filetés et rivets aveugles Kombi Sysko 15 pièces

ASSORTIMENT PINCE A SERTIR KOMBI

Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés.