Articles supplémentaires:
Coffret de pince pour inserts filetés et rivets aveugles Kombi Sysko 15 pièces
ASSORTIMENT PINCE A SERTIR KOMBI
Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés.
Outil à rivets pop pneumatique PNG 102
RIVETEUSE-OLEOPNEUMATIQUE-PNG102
Unité d'air comprimé compacte et pratique, dotée d'un dispositif d'aspiration réglable des tiges de rivet avec interrupteur à glissière verrouillable pour traiter les rivets aveugles.
Outil à rivets pop pneumatique PNG 122
RIVETEUSE-OLEOPNEUMATIQUE-PNG122
Unité d'air comprimé compacte et pratique, dotée d'un dispositif d'aspiration réglable des tiges de rivet avec interrupteur à glissière verrouillable pour traiter les rivets aveugles.
Pince à rivets manuelle avec buse longue
PINCE À RIVETS MANUELLE
Pour le sertissage de rivets aveugles de 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable
Pince à rivets manuelle ZEBRA
PINCE À RIVETS MANUELLE
Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
Pince à rivets manuelle
PINCE À RIVETS MANUELLE
Pour sertir des rivets aveugles de diamètre ∅ 2,4 mm, 3 mm et 4 mm en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de ∅ 5 mm en aluminium
Pince à rivets manuelle avec tête rotative
PINCE À RIVETS MANUELLE
Pince à rivet aveugles HNG 26 N
PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 26 N
Outil de pose de rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
Pince à rivets aveugles HNG 28 N
PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 28 N
Outil de pose de rivets aveugles avec longueur de rivet réglable (4 positions) pour rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
Combinaison doutils pour rivets aveugles
RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV
Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés
Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE
RIVETEUSE AVEUGLE ANG18 COMPACT SANS BAT
Pour le rivetage sans fil des rivets aveugles de tous matériaux de diamètre 2,4 à 4,8 mm
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.