Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze
Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze
RIV-AV-TP-CUIVRE/BRONZE-(1,5-3)-3X6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![]() | |
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 3 x 6 mm |
Plage d'ouverture min./max. | 1,0-3,0 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6.5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 0.8 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 650 N |
Charge de rupture à la traction | 900 N |
Matière du manchon | Cuivre |
Matière du mandrin | Bronze |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Brut |
Diamètre de perçage | 3.1 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête bombée |
Diamètre de broche (dm) | 1.8 mm |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV
ZEBRAASSORTIMENT PINCE A SERTIR KOMBI
SYSTEMKOFFERVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)