Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet aveugle tête plate acier inox A2/acier inox A2

Rivet aveugle tête plate acier inox A2/acier inox A2
RIV-AV-TP-A2/A2-(5,0-7,0)-3,2X10

Art. N° 093193210

EAN 4048539344819

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet aveugle tête plate acier inox A2/acier inox A2

Art. N° 093193210
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
Manchon : Acier inoxydable A2. Tige : Acier inoxydable A2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal x longueur (d1 x l1)

3,2 x 10 mm

Plage de serrage min./max.

5,0-7,0 mm

Diamètre de tête (dk)

6,5 mm

Hauteur de tête (k1)

0,8 mm

Diamètre de perçage min./max.

3,3-3,4 mm

Charge de rupture au cisaillement

1800 N

Charge de rupture à la traction

2300 N

Matière du manchon

Acier inoxydable A2

Matière du mandrin

Acier inoxydable A2

Finition manchon

Brut

Finition tige

Brut

Diamètre de perçage

3,3 mm

Normes

WN 931

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête bombée

Diamètre de broche (dm)

1,95 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil à rivets pop pneumatique PNG 102

RIVETEUSE-OLEOPNEUMATIQUE-PNG102

Unité d'air comprimé compacte et pratique, dotée d'un dispositif d'aspiration réglable des tiges de rivet avec interrupteur à glissière verrouillable pour traiter les rivets aveugles.
x 1 pcs
Outil à rivets pop pneumatique PNG 122

RIVETEUSE-OLEOPNEUMATIQUE-PNG122

Unité d'air comprimé compacte et pratique, dotée d'un dispositif d'aspiration réglable des tiges de rivet avec interrupteur à glissière verrouillable pour traiter les rivets aveugles.
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle avec buse longue

PINCE À RIVETS MANUELLE

Pour le sertissage de rivets aveugles de 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle avec tête rotative

PINCE À RIVETS MANUELLE

x 1 pcs
Pince à rivet aveugles HNG 26 N

PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 26 N

Outil de pose de rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
x 1 pcs
Pince à rivets aveugles HNG 28 N

PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 28 N

Outil de pose de rivets aveugles avec longueur de rivet réglable (4 positions) pour rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
x 1 pcs
Combinaison doutils pour rivets aveugles

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés
x 1 pcs
Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE

RIVETEUSE AVEUGLE ANG18 COMPACT SANS BAT

Pour le rivetage sans fil des rivets aveugles de tous matériaux de diamètre 2,4 à 4,8 mm
x 1 pcs
Coffret de pince pour inserts filetés et rivets aveugles Kombi Sysko 15 pièces

ASSORTIMENT PINCE A SERTIR KOMBI

Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés.