Rivet aveugle, tête plate
Assort rivets avgles t pl lrge alu/A2
RIV-AV-TP-ALU/A2-(8,0-10,0)-5,0X14
Art. N° 09395 14
EAN 4053478178203
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 5 x 14 mm |
Plage de serrage min./max. | 8,0-10,0 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,3 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 5,1-5,3 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 2100 N |
Charge de rupture à la traction | 2800 N |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier inoxydable A2 |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Brut |
Diamètre de perçage | 5,1 mm |
Normes | WN 939 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête bombée |
Diamètre de broche (dm) | 2,7 mm |