Rivet aveugle standard alu/acier tête plate
Rivet aveugle, tête plate alu/alu
RIV-AV-TP-ALU/ALU-(0,8-3,2)-2,4X6
Art. N° 09377246
EAN 4055375127056
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 2,4 x 5,7 mm |
Plage de serrage min./max. | 0,8-3,2 mm |
Diamètre de tête (dk) | 4,8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 0,8 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 400 N |
Charge de rupture à la traction | 500 N |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Aluminium |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Brut |
Diamètre de perçage | 2,5 mm |
Normes | DIN 7337 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête bombée |
Diamètre de broche (dm) | 1,5 mm |