Rivet aveugle noir
Rivet aveugle noir
Art. N° 0501102038
EAN 4046777650624
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Assemblages rivetés haute résistance de qualité supérieure
- Résistant aux chocs
- Protection contre les projections
- Tête de fermeture propre et sécurisée
- Verrouillage fiable et breveté de la tige du rivet
- Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante
- Le corps du rivet ne s'arrache pas lorsqu'il est soumis à des plages de serrage nominales basses
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière du mandrin | Acier |
Finition tige | Brut |
Matière du manchon | Acier |
Finition manchon | Anodisé noir |
Diamètre de perçage min./max. | 6,00-6,10 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,50-7,70 mm |
Diamètre de tête | 15,70 mm |
Hauteur de tête | 2,10 mm |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 1071415, 1229061, |