Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet aveugle en plastique, type 1

Rivet aveugle en plastique, type 1
PIÈCE DE FIXATION BMW-NOIR

Art. N° 0501105124
EAN 4048539986149

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Clou à pointe arrondie
  • Montage facile avec une pince pour rivets aveugles

  • Anticorrosion, protection contre la corrosion de surface

  • Option de raccordement non conducteur

  • Permet la fixation sur des cavités
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de perçage

6.00 mm

Diamètre de perçage min./max.

6,00-6,00 mm

Épaisseur à fixer min./max.

2,80-5,00 mm

Diamètre de douille

5.80 mm

Longueur de douille

19.00 mm

Diamètre de tête

20.00 mm

Hauteur de tête

2.70 mm

Couleur

Noir

Numéro de pièce de rechange d'origine

51717002953

Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2

51777171004