Rivet aveugle en plastique Type 2
Rivet aveugle en plastique, type 2
RIVET-POUR-FIXATION-RAPIDE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Montage facile avec une pince pour rivets aveugles
- Anticorrosion, protection contre la corrosion de surface
- Option de raccordement non conducteur
- Permet la fixation sur des cavités
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de perçage | 5.10 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 5,10-5,10 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 5,00-9,00 mm |
Diamètre de douille | 5.00 mm |
Longueur de douille | 12.00 mm |
Diamètre de tête | 11.00 mm |
Hauteur de tête | 1.50 mm |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 51711952019 |