Rivet aveugle en plastique
Rivets aveugles en plastique
RIVET AV. PLAST. 3,9 X 15,6 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Montage facile
Avec pince à rivets aveugles en plastique.
Ne s'oxyde pas
Aucune conduction d'électricité
Les surfaces peintes ne sont pas endommagées.
Matériau
Manchon à rivet en PA, boulon à rivet en POM, noir.
Pour monter les garnitures en plastique, les caches de haut-parleurs, les tableaux de bord et les ailes internes sur les véhicules et toutes les pièces en plastique dans l'habitacle des véhicules.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 4,00-4,10 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,50-4,50 mm |
Diamètre de douille (A) | 3.90 mm |
Longueur de douille (B) | 15.60 mm |
Diamètre de tête (C) | 8.00 mm |
Hauteur de tête (D) | 2.50 mm |
Couleur | Noir |
Matière du manchon | Polyamide |
Matière du mandrin | Polyoxyméthylène - POM |
Convient pour constructeur du véhicule | Universel |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Universal |
emplacement d'installation | Universal |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
PINCE POUR RIVETS AV. PLASTIQUES