Rivet aveugle à agrafe souple, tête plate
Rivet éclaté tête large plate alu/acier zingué
RIVET ECLATE ALU/AC TL 4,8X20
Art. N° 0937048204
EAN 4056807446295
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête (dk) | 14,0 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,6 mm |
Plage de serrage min./max. | 10,0-14,0 mm |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Galvanisé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre de perçage | 5,4 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 1610 N |
Charge de rupture à la traction | 1870 N |
Diamètre nominal x longueur (Ø d x l) | 4,8 x 20 mm |
Forme de tête | Grande tête ronde plate |