Rivet à visser se rétrécit vers le bas, fermé
Rivet à visser à bout conique
Art. N° 0501130052
EAN 4049557645858
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés facilement.
- La vis est enfoncée ou vissée dans le corps de rivet pour la mise en œuvre.
- Le retrait s'effectue à l'aide d'un tournevis.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,70-8,70 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 4,00-5,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 15,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 2,50 mm |
Longueur sous tête (C) | 26,50 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyoxyméthylène |
Convient pour constructeur du véhicule | Toyota |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 9046709093 |
emplacement d'installation | Rear bumper |