Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet à visser se rétrécit vers le bas, fermé

Rivet à visser à bout conique

Art. N° 0500300136

EAN 4099618451171

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet à visser se rétrécit vers le bas, fermé

Art. N° 0500300136

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Peut être vissé pour une pose réglable
  • Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés facilement.

  • La vis est enfoncée ou vissée dans le corps de rivet pour la mise en œuvre.

  • Le retrait s'effectue à l'aide d'un tournevis.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de perçage min./max.

6,30-6,40 mm

Épaisseur à fixer min./max.

2,00-5,00 mm

Diamètre de tête (A)

9,9 mm

Hauteur de tête (B)

1,50 mm

Longueur sous tête (C)

7,0 mm

Couleur

Noir

Matière

Nylon (polyamide)

Convient pour constructeur du véhicule

Tesla

Numéro de pièce de rechange d'origine

1046705-00-C

emplacement d'installation

Universal