Rivet à visser se rétrécit vers le bas, fermé
Rivet à visser à bout conique
SCRRIV-6,2MM-PA6
Art. N° 0500300009
EAN 4065746639934
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés facilement.
- La vis est enfoncée ou vissée dans le corps de rivet pour la mise en œuvre.
- Le retrait s'effectue à l'aide d'un tournevis.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 6,20-6,20 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 6,00-7,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 16,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 1,50 mm |
Longueur sous tête (C) | 17,50 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Ford |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 1007932 |
emplacement d'installation | Universal |