Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet à visser avec fente cruciforme, ouverte

Rivet à visser à tête fendue cruciforme

Art. N° 0501130053

EAN 4049557645865

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet à visser avec fente cruciforme, ouverte

Art. N° 0501130053

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Peut être vissé pour une pose réglable
  • Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés facilement.

  • La vis est enfoncée ou vissée dans le corps rivet pour la mise en œuvre.

  • Le retrait s'effectue à l'aide d'un tournevis.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de perçage min./max.

5,60-5,80 mm

Épaisseur à fixer min./max.

1,90-5,80 mm

Diamètre de tête (A)

5,70 mm

Hauteur de tête (B)

2,15 mm

Longueur sous tête (C)

13,90 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA

Convient pour constructeur du véhicule

Toyota

Numéro de pièce de rechange d'origine

9046706198

emplacement d'installation

Miscellaneous