Rivet à visser avec fente cruciforme, ouverte
Rivet à visser à tête fendue cruciforme
RIVET-PLAST-TOY-6X12,5-TETE-D15
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés facilement.
- La vis est enfoncée ou vissée dans le corps rivet pour la mise en œuvre.
- Le retrait s'effectue à l'aide d'un tournevis.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 6,20-7,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3,00-4,50 mm |
Diamètre de tête (A) | 15,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 2,70 mm |
Longueur sous tête (C) | 12,50 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Kia, Mitsubishi, Suzuki, Toyota |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 0K20150033, MB345544, 09409073055PK, 9046706017 |
emplacement d'installation | Rear bumper, Interior, Engine compartment, Universal |