Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet à frapper sans capuchon

Rivet à frapper type 1
RIVET-NOIR-TOYOTA

Art. N° 0501130010

EAN 4047376901223

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet à frapper sans capuchon

Art. N° 0501130010

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile
  • Pose et dépose très faciles

  • Pour la pose : Faire pression sur la goupille

  • Pour la dépose : Enfoncer davantage la goupille

  • Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fixations de tôle.

Diamètre de perçage min./max.

6,60-6,80 mm

Épaisseur à fixer min./max.

6,00-8,00 mm

Diamètre de tête (A)

5,30 mm

Hauteur de tête (B)

1,50 mm

Longueur sous tête (C)

10,10 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyoxyméthylène

Convient pour constructeur du véhicule

Mitsubishi, Toyota

Numéro de pièce de rechange d'origine

MB476821, 9046707041

emplacement d'installation

Interior, Engine compartment