Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet à frapper sans capuchon

Rivet à frapper type 1
RIVET-NOIR-TOYOTA

Art. N° 0501130009

EAN 4047376901216

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet à frapper sans capuchon

Art. N° 0501130009

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile
  • Pose et dépose très faciles

  • Pour la pose : Faire pression sur la goupille

  • Pour la dépose : Enfoncer davantage la goupille

  • Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fixations de tôle.

Diamètre de perçage min./max.

6,50-7,00 mm

Épaisseur à fixer min./max.

8,00-10,00 mm

Diamètre de tête (A)

5,40 mm

Hauteur de tête (B)

1,50 mm

Longueur sous tête (C)

10,10 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 6

Convient pour constructeur du véhicule

Toyota

Numéro de pièce de rechange d'origine

9046707066

emplacement d'installation

Interior