Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet à frapper avec tête, conique

Rivet à frapper type 2

Art. N° 0500300142

EAN 4099618450921

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet à frapper avec tête, conique

Art. N° 0500300142

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile
  • Pose et dépose faciles

  • Pose également possible à la main

  • Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixations de tôle

Diamètre de perçage min./max.

8,00-8,20 mm

Épaisseur à fixer min./max.

2,50-8,50 mm

Diamètre de tête (A)

12,5 mm

Hauteur de tête (B)

3 mm

Longueur sous tête (C)

13,40 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyoxyméthylène

Convient pour constructeur du véhicule

Tesla

Numéro de pièce de rechange d'origine

1006535-00-A

emplacement d'installation

Universal, Bodywork