Rivet à frapper avec tête, conique
Rivet à frapper type 2
Art. N° 0500300135
EAN 4099618450914
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pose et dépose faciles
- Pose également possible à la main
- Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 10,00-10,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 4-8,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 12 mm |
Hauteur de tête (B) | 2 mm |
Longueur sous tête (C) | 16,15 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Nylon (polyamide) |
Convient pour constructeur du véhicule | Tesla |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 1128034-00-B |
emplacement d'installation | Universal, Bodywork |