Rivet à frapper avec tête, conique
Rivet à frapper type 2
PIÈCE DE FIXATION,NOIR
Art. N° 0501131003
EAN 4047376901278
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pose et dépose faciles
- Pose également possible à la main
- Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,90-9,10 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,30-4,70 mm |
Diamètre de tête (A) | 19,90 mm |
Hauteur de tête (B) | 3,00 mm |
Longueur sous tête (C) | 9,20 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Ford |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 4327144 |
emplacement d'installation | Universal |