Rivet à frapper avec tête, conique
Rivet à frapper type 2
PIÈCE DE FIXATION,NOIR
Art. N° 0501130024
EAN 4047376623019
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pose et dépose faciles
- Pose également possible à la main
- Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,90-9,10 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3,80-4,80 mm |
Diamètre de tête (A) | 13,90 mm |
Hauteur de tête (B) | 2,00 mm |
Longueur sous tête (C) | 30,60 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Toyota |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 5216116010, 5216102030 |
emplacement d'installation | Front bumper |