Rivet à expansion en plastique Type 2
Rivet plastique expansible pour carrosserie type 2
RIVET-D'ÉCARTEMENT-EN-PLASTIQUE-BMW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation rapide de tôle, de carton et de plastiques
- Pour une utilisation dans l'industrie automobile et dans toutes les applications d'assemblage
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 6,00-6,20 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,00-10,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 20.00 mm |
Hauteur de tête (B) | 2.00 mm |
Longueur sous tête (C) | 14.50 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | BMW, MINI |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 51111944537 |
emplacement d'installation | Front bumper |