Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

Rivet à expansion plast ss capuchon fentes multi
RIVET PLASTIQUE Ø5-5,7 MM AUDI / VW

Art. N° 050012854

EAN 4047376890770

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

Art. N° 050012854
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
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Dans l'industrie automobile et dans tous les domaines de la technologie de fixation

Diamètre de perçage min./max.

5,00-5,70 mm

Épaisseur à fixer min./max.

1,50-5,00 mm

Diamètre de tête (A)

10,00 mm

Hauteur de tête (B)

2,00 mm

Longueur sous tête (C)

7,50 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 6

Convient pour constructeur du véhicule

Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, BMW

Numéro de pièce de rechange d'origine

N0385051, 51118108145

emplacement d'installation

Electrics, Bodywork, Underbody, Engine compartment, Interior