Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples
Rivet à expansion plast ss capuchon fentes multi
RIVET-D'ÉCARTEMENT-X5,9-7,1-F.2,0-8,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Dans l'industrie automobile et dans tous les domaines de la technologie de fixation
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 5,90-7,10 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,00-8,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 10,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 2,00 mm |
Longueur sous tête (C) | 12,00 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Opel/Vauxhall, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Renault |
Numéro de pièce de rechange d'origine | N0385012, 1719242, 7703072172, 90058826, 90262367, 1404926 |
emplacement d'installation | Trim strip, Bodywork, Interior, Engine compartment, Universal |