Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples
Rivet à expansion plast ss capuchon fentes multi
RIVET-D'ÉCARTEMENT-X5,0-5,3-F.1,5-5,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Dans l'industrie automobile et dans tous les domaines de la technologie de fixation
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 5,00-5,20 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,50-5,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 10,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 2,00 mm |
Longueur sous tête (C) | 7,50 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 12 |
Convient pour constructeur du véhicule | Citroën, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart, Opel/Vauxhall, Renault, Volvo |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 7903072116, A0009900392, 167935, 7703072173, 947098 |
emplacement d'installation | Universal, Interior, Trim strip, Bodywork, Cladding |