Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

Rivet à expansion plast ss capuchon fentes multi
RIV-PLAST-EXPANSION-BMW-(5,0-5,9MM)

Art. N° 050012696

EAN 4054458331397

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

Art. N° 050012696

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Dans l'industrie automobile et dans tous les domaines de la technologie de fixation

Diamètre de perçage min./max.

5,00-5,20 mm

Épaisseur à fixer min./max.

2,50-8,00 mm

Diamètre de tête (A)

10,00 mm

Hauteur de tête (B)

2,00 mm

Longueur sous tête (C)

11,40 mm

Couleur

Incolore

Matière

Polyamide - PA 12

Convient pour constructeur du véhicule

BMW, MINI

Numéro de pièce de rechange d'origine

A0009900992

emplacement d'installation

Universal