Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples
Rivet à expansion plast ss capuchon fentes multi
ÉCROU-PIVOTANT-VW/AUDI
Art. N° 05009377
EAN 4011231431125
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Dans l'industrie automobile et dans tous les domaines de la technologie de fixation
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,00-8,20 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3,40-5,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 12,50 mm |
Hauteur de tête (B) | 1,00 mm |
Longueur sous tête (C) | 11,00 mm |
Couleur | Gris foncé |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | Audi, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Skoda, Universel, Volkswagen |
Numéro de pièce de rechange d'origine | N0385501, 7200671 |
emplacement d'installation | Rear bumper, Trim strip, Wheel arch, Bodywork, Universal |