Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

Rivet à expansion plast ss capuchon fentes multi
ÉCROU-PIVOTANT-EN-PLASTIQUE-OPEL-7.8MM

Art. N° 0501103015

EAN 4024835829878

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

Art. N° 0501103015

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Dans l'industrie automobile et dans tous les domaines de la technologie de fixation

Diamètre de perçage min./max.

8,00-8,00 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,70-2,00 mm

Diamètre de tête (A)

16,00 mm

Hauteur de tête (B)

2,00 mm

Longueur sous tête (C)

10,50 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 6

Convient pour constructeur du véhicule

Chevrolet, Daewoo, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel/Vauxhall, Saab

Numéro de pièce de rechange d'origine

94530507, 1719245, 90138810, 51751429

emplacement d'installation

Bodywork, Engine compartment, Universal