Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples
Rivet à expansion plast ss capuchon fentes multi
AGRAFES-DE-CARROSSERIE-TALBOT-SIMCA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Dans l'industrie automobile et dans tous les domaines de la technologie de fixation
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 2,00-6,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,00-6,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 13,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 2,00 mm |
Longueur sous tête (C) | 10,00 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | Citroën, Peugeot, Universel |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 697202, 6990C4, |
emplacement d'installation | Trim strip, Wheel arch, Interior, Bodywork |