Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures

Rivet à expansion plast avec tête et cannelure
RIVET PLASTIQUE PA 66

Art. N° 0500300006

EAN 4065746639903

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures

Art. N° 0500300006

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
  • Pose et dépose faciles, même à la main

  • Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de perçage min./max.

7,20-7,20 mm

Épaisseur à fixer min./max.

2,00-10,00 mm

Diamètre de tête (A)

8,00 mm

Hauteur de tête (B)

1,50 mm

Longueur sous tête (C)

18,50 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 66

Convient pour constructeur du véhicule

Mercedes-Benz, Smart

Numéro de pièce de rechange d'origine

A1249900492, 1249900492

emplacement d'installation

Universal