Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures
Rivet à expansion plast avec tête et cannelure
RIVET-D'ÉCARTEMENT-DB-BMW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pose et dépose faciles, même à la main
- Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,00-8,20 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3,00-10,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 20,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 3,30 mm |
Longueur sous tête (C) | 14,00 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi, Volvo, BMW |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 51471911992, A2019900292, M820141, 30820141, A2019900292/9051 |
emplacement d'installation | Universal, Engine compartment, Interior |