Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures
Rivet à expansion plast avec tête et cannelure
CLIP-POUR-AMORTISSEUR-E38/39
Art. N° 0501105078
EAN 4024835488891
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pose et dépose faciles, même à la main
- Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 6,00-6,20 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,00-10,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 20,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 3,50 mm |
Longueur sous tête (C) | 17,00 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | BMW, MINI |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 51118174185 |
emplacement d'installation | Bodywork |