Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec fentes multiples

Rivet à expansion plast avec tête fentes multi
RIVET PLASTIQUE POUR BOUCLIER

Art. N° 0500300019

EAN 4065746640503

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec fentes multiples

Art. N° 0500300019

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
  • Pose et dépose faciles, même à la main

  • Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de perçage min./max.

7,00-7,20 mm

Épaisseur à fixer min./max.

8,00-8,20 mm

Diamètre de tête (A)

19,00 mm

Hauteur de tête (B)

4,00 mm

Longueur sous tête (C)

8,20 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyoxyméthylène

Convient pour constructeur du véhicule

Toyota

Numéro de pièce de rechange d'origine

9046707211

emplacement d'installation

Universal