Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec fentes multiples
Rivet à expansion plast avec tête fentes multi
Art. N° 0501102041
EAN 4046777720655
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pose et dépose faciles, même à la main
- Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 7,75-8,25 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 5,70-8,70 mm |
Diamètre de tête (A) | 25,40 mm |
Hauteur de tête (B) | 3,50 mm |
Longueur sous tête (C) | 24,00 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA |
Convient pour constructeur du véhicule | Ford, Universel |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 1028521, W701054S300 |
emplacement d'installation | Universal |