Rivet à expansion en plastique Avec conception spéciale
Rivet à expansion en plastique avec forme spéciale
RIVET PLASTIQUE NOIR AMOVIBLE PA 66
Art. N° 0500300001
EAN 4065746628365
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,00-8,80 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3,00-8,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 14,50 mm |
Hauteur de tête (B) | 2,30 mm |
Longueur sous tête (C) | 21,00 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | Audi, Volkswagen, GM, Renault, Ford |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 21030249, N807389S, 6503598, 1039463, 8E0825267, 7701049271, 4803228 |
emplacement d'installation | Drive / wheel, Universal |