Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ringsteeksleutel, inch met POWERDRIV®

Ringsteeksleutel inch
RINGSTEEKSLEUTEL-3/8IN

Art.-nr. 071330303

EAN 4024835153119

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ringsteeksleutel, inch met POWERDRIV®

Art.-nr. 071330303
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
Korte uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit

Robuuste, korte ring- en steeksleutels


  • De extreem sterke steeksleutel met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • De ringsleutel met kop in een hoek van 15° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid

  • POWERDRIV-aandrijving voor optimaal werken

  • De veelzijdigheid van het gereedschap verlaagt de kosten voor vervanging en opslag


Normconform ontwerp


  • Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 A/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleutel zijn gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

3/8 inch

Lengte (L)

140 mm

Ringdikte (a1)

7,5 mm

Bekdikte (a2)

4,5 mm

Bekbreedte (buiten) (b)

22,5 mm

Buitendiameter ring (d)

16,1 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ringsteeksleutel in inch-uitvoering 8 stuks met POWERDRIV®-aandrijving

RINGSTEEKSLEUTEL-SET-INCH-8DLG

Korte uitvoering ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
x 1 st
Ringsteeksleutel in inch-uitvoering 12 stuks met POWERDRIV®-aandrijving

RINGSTEEKSLEUTEL-SET-12DLG

Korte uitvoering ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit