Ringsteeksleutel, inch met POWERDRIV®
Ringsteeksleutel inch
RINGSTEEKSLEUTEL-1 1/16IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuuste, korte ring- en steeksleutels
- De extreem sterke steeksleutel met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- De ringsleutel met kop in een hoek van 15° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid
- POWERDRIV-aandrijving voor optimaal werken
- De veelzijdigheid van het gereedschap verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Normconform ontwerp
- Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 A/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleutel zijn gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
![]() | |
Sleutelwijdte | 1 1/16 inch |
Lengte (L) | 310 mm |
Ringdikte (a1) | 15,5 mm |
Bekdikte (a2) | 9 mm |
Bekbreedte (buiten) (b) | 59 mm |
Buitendiameter ring (d) | 40,8 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!