Ringsteeksleutel assortiment, inch Kort ontwerp, 8 stuks
Ringsteeksleutel assortiment inch 8-delig
RINGSTEEKSLEUTEL-SET-INCH-8DLG
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53485.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aandrijving: Dopsleutel POWERDRIV, bi-zeskant
Norm: DIN 3113A/ISO 3318/773
Geometrie: Ringzijde 15° gebogen, bek 15° gebogen
Materiaal: Chroom-vanadium-staal
Oppervlak: Verchroomd, koppen en ring gepolijst
Inhoud: 8-delig
1 ringsteeksleutel in elke maat (inch) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 8 st |
Sleutelwijdte | 9/16 inch, 7/8 inch, 7/16 inch, 5/8 inch, 3/8 inch, 3/4 inch, 11/16 inch, 1/2 inch |
![Ringsteeksleutel, inch met POWERDRIV<SUP>®</SUP> Ringsteeksleutel, inch met POWERDRIV<SUP>®</SUP>](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128105.jpg)
RINGSTEEKSLEUTEL-7/8IN
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.