Ringsteeksleutel assortiment, inch Kort ontwerp, 12 stuks
Ringsteeksleutel assortiment inch 12-delig
RINGSTEEKSLEUTEL-SET-12DLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV, twaalfkant
Norm: DIN 3113A/ISO 3318/778
Geometrie:
Ringzijde 15° gebogen, steeksleutel-offset 15°
Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak: Verchroomde, gepolijste koppen en ring
Inhoud: 12-dlg
1 ringsteeksleutel in elke maat (inch) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 12 st |
Sleutelwijdte | 9/16 inch, 7/8 inch, 7/16 inch, 5/8 inch, 3/8 inch, 3/4 inch, 1 inch, 1 1/8inch, 1 1/4inch, 11/16 inch, 1 1/16 inch, 1/2 inch |
RINGSTEEKSLEUTEL-7/8IN
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.