Ringsteeksleutel assortiment, gebogen 21-delig
Ringsteeksleutel assort. kom 21-delig
RINGSTEEKSLEUTEL-SET-21DLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV, twaalfkant
Norm: DIN 3113B/ISO 3318
Geometrie: Ringzijde-offset 10º, steeksleutel-offset 15
De smalle uitvoering zorgt voor minimale buitenafmetingen, duidelijke, afgeronde contouren en gladde randen
Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak: Verchroomde, gepolijste koppen en ring
Inhoud: 21-dlg
1 ringsteeksleutel in elke maat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 21 st |
RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW20
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.